オート 荒フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番616-4650 材質K20W チップブレーカ両面 注文コード10723465 品番TNEF1204AN-CA K20W
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番・材質・チップブレーカなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質K20W トラスコ品番616-4650 形状正三角形 逃げ角(度)0 寸法s(mm)4.76 寸法rε(mm)3 寸法iC(mm)12.7 寸法la(mm)12 寸法ap(mm)6 寸法bs(mm)1.5 穴の形状穴無し チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする