サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オート 荒フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
616-4684
材質
K20W
チップブレーカ
両面
注文コード
10723501
品番
TNEF1204AN-WL K20W
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・チップブレーカ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
K20W
トラスコ品番
616-4684
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
寸法s(mm)
4.76
寸法rε(mm)
25
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
12
寸法ap(mm)
6
寸法bs(mm)
1.25
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
両面