サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オート 荒フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
616-4714
材質
K20W
チップブレーカ
ブレーカ無し
注文コード
10723517
品番
TNEN1204AN K20W
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・チップブレーカ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
K20W
トラスコ品番
616-4714
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
寸法s(mm)
4.76
寸法rε(mm)
3
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
12
寸法ap(mm)
6
寸法bs(mm)
2.5
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し