※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10740905 品番 SPKN1504EDTR PR1210
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質PR1210 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):1 トラスコ品番552-9841 材質(本体)PR1210 穴径(Φmm)- 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.76 内接円直径(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)- 角度α(°)- 角度β(°)- コーナー数- 寸法γ(°)- 寸法BS(mm)2.2 寸法IC(mm)15.875 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする