※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10742332 品番 ROMU1204M0ER-GM PR1535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質PR1535 仕様- トラスコ品番653-9360 材質(本体)PR1535 寸法L(mm)- 寸法S(mm)4.75 寸法D1(Φmm)4.6 寸法W1(mm)- コーナー数- 寸法RE(mm)6 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)12 寸法INSL(mm)11.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする