※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10742375
品番
WNMU080608EN-GM PR1535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PR1535
仕様
-
トラスコ品番
653-9432
材質(本体)
PR1535
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
6.65
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法W1(mm)
-
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
1.3
寸法IC(mm)
14.02
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。