※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ TN100M サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10743337
品番
NDMM120204ER-SP TN100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
コーナー半径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN100M
仕様
-
トラスコ品番
551-0686
材質(本体)
TN100M
穴径(Φmm)
3.4
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
-
内接円直径(Φmm)
7.94
寸法T(mm)
2.38
寸法W(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
角度α(°)
15
角度β(°)
-
コーナー数
-
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10743337
NDMM120204ER-SP TN100M
10743452
BDMT11T304ER-JT TN100M
ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ
1個(10個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です