※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ TN100M サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 10743416 品番 SPCN1203XPTR TN100M
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質TN100M 仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):11 トラスコ品番653-5577 材質(本体)TN100M 穴径(Φmm)- 寸法L(mm)- 寸法S(mm)3.18 内接円直径(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- コーナー半径(mm)1 角度α(°)- 角度β(°)- コーナー数- 寸法γ(°)- 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)12.7 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする