※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ サーメット TN100M

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 10743452 品番 BDMT11T304ER-JT TN100M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質TN100M 仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18 トラスコ品番652-6942 材質(本体)TN100M 寸法L(mm)11 寸法S(mm)3.8 寸法D1(Φmm)2.8 寸法W1(mm)6.7 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする