ベルトパーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10745287 品番 SP-44Y
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能
必要なパーツを入れてベルトに装着できる!
ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい
クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできるフタは取外し可能

質量(g)60 イエロー 仕切数(個)- 仕様スケルトン小箱1個 材質ポリプロピレン 幅(mm)100 高さ(mm)65 奥行(mm)80 特性必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい、クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできるフタは取外し可能。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする