SP-18P ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745323

 

SP-18P ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745323
SP-18P ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745323
SP-18P ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745323

ベルトパーツボックスミニ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ピンク
内容量1個注文コード10745323品番SP-18P
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
必要なパーツを入れて、ベルトに装着できる!
中身が見えるスケルトンミニ小箱はベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、
片手でフタが開けられるので使いやすいフタは取外し可能

トラスコ品番419-5736ピンク質量(g)39仕切数(個)-仕様スケルトンミニ小箱材質ポリプロピレン幅(mm)90高さ(mm)55奥行(mm)68特性必要なパーツを入れて、ベルトに装着できる!中身が見えるスケルトンミニ小箱はベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすいフタは取外し可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10745305
2020-09-04
用途: 配線作業中に使用する接続端子・絶縁被覆付差込形ピン端子・差込形コネクタ等複数を腰ベルト保持する為
その他業種

この問題は使う側の勝手とは思うが、しかし蓋開閉を支持するピンを保持する部分の強度不足による変形・破損(折れる、曲がる)により何個も買い足す羽目に。
そこは商売だから買ってもらえれば商いになるが、見切られてしまえばそこまで。
類似品はそこかしこにあるからな。

2が参考にしています
2020-11-30
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ぶつけたのか落としたのか覚えがないのですが底の乳白色の部分が割れてしまい蓋が開いてしまうようになった・・・
もう買わないだろえ・・・

1が参考にしています
対象商品 : 10745296
2019-07-02
用途: 電工用
建設業・工事業

端子類やカラーチップ等を整理して使っています。使いやすくて満足です。

対象商品 : 10745305
2018-07-21
用途: バイクのボルトナット入れ

バイクのボルトナット入れに大変重宝しています、できれば大きいボックスもあればよいですが。

対象商品 : 10745305
2016-07-30
用途: 修理用部品の収納
サービス業

コンデンサー・ヒューズ等の収納に使用
前回 購入しましたホールドボックスケースは、これは昔から使用
なので問題無し
しかし、思っていたのより少し小さかった。

対象商品 : 10745296
2018-09-10
用途: 電気工事
パナライフ 到津

このパーツボックスは以前にも使っていましたが、ふたの留め具が壊れてしまいまた買いましたが、もう少し頑丈に作ってほしいです。

対象商品 : 10745296
2018-11-16
用途: 電子部品加工

・足の部分とフタのヒンジとが兼用のため、立てて置く場合には取り扱いに注意が必要。
・ちなみに、買って2か月後に箱を開けて商品を見たら、そのヒンジ部分が割れていました。バリ取りが甘く、ヒンジのフタ側の凸部が本体の穴に収まらないにもかかわらず無理に押し込んだのが原因と考えられる。
・初期不良がなく丁寧に扱えば、十分使える品物だとは思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10745305
2016-08-13
用途: 電工作業

シールは容器の底に貼ってありました。改善ありがとうございます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする