※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ CA4505 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10758396
品番
CCMT09T308 CA4505
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
CA4505
トラスコ品番
544-2222
厚さ(mm)
3.97
材質(本体)
CA4505
穴径(Φmm)
4.4
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。