※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ CA4505 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
注文コード
10758992
品番
SPMN120308 CA4505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
厚さ・チップブレーカ
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA4505
トラスコ品番
552-9972
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
CA4505
穴径(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
チップ形状
正方形
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
コーナー数
4
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10758992
SPMN120308 CA4505
74212505
SPMN120308 CA310
チップ CVDコーティング 旋削用
京セラ
1箱(10個)
¥
8,298
税込
¥
9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です