※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10776045 品番 CNGN120412S01025 KA30
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質KA30 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状S01025 トラスコ品番544-6210 材質(本体)KA30 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする