※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
刃先形状
S01025
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
10776054
品番
DNGA150412S01025 KA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
刃先形状・穴の形状・コーナー半径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KA30
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
S01025
トラスコ品番
546-3530
材質(本体)
KA30
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
コーナー数
-
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。