※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
刃先形状
T00520
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
10776124
品番
TNGN160408T00520 KA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
刃先形状・穴の形状・コーナー半径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KA30
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
T00520
トラスコ品番
554-0526
材質(本体)
KA30
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
チップ形状
正三角形
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
コーナー数
6
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10776124
TNGN160408T00520 KA30
10756095
TNGN160408T00520 A65
旋削用チップ A65 セラミック
京セラ
1セット(10個)
¥
6,198
税込
¥
6,818
材質に違いがあります