※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10776133 品番 TNGN160412T00520 KA30
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質KA30 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)9.525 刃先形状T00520 トラスコ品番554-0593 材質(本体)KA30 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし チップ形状正三角形 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数6 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする