※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KS6040 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
7.94
刃先形状
T01020
注文コード
10776508
品番
CNGX120716T01020 KS6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
厚さ・刃先形状
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS6040
トラスコ品番
544-6953
厚さ(mm)
7.94
材質(本体)
KS6040
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
T01020
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
-
チップ形状
ひし形頂角80°
チップブレーカ
-
コーナー数
-
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。