※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KS6040 セラミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10776526
品番
RCGX060600E005 KS6040
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
KS6040
トラスコ品番
551-2476
厚さ(mm)
6.35
材質(本体)
KS6040
内接円直径(Φmm)
6.35
刃先形状
E005
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
-
チップ形状
円形
チップブレーカ
-
コーナー数
-
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。