※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KS6040 セラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10776553 品番 RCGX090700T01020 KS6040
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質KS6040 トラスコ品番551-2531 厚さ(mm)8 材質(本体)KS6040 内接円直径(Φmm)9.525 刃先形状T01020 コーナー半径(mm)- 穴の有無- チップ形状円形 チップブレーカ- コーナー数- 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする