※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KS6040 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
7.94
刃先形状
E005
注文コード
10776666
品番
RNGN250700E005 KS6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,500
この商品は
厚さ・刃先形状
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS6040
トラスコ品番
551-3201
厚さ(mm)
7.94
材質(本体)
KS6040
内接円直径(Φmm)
25.4
刃先形状
E005
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
なし
チップ形状
円形
チップブレーカ
なし
コーナー数
-
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10776666
RNGN250700E005 KS6040
20946555
RNGN250700E003 KS6030
チップ RNGN
京セラ
1箱(10個)
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です