RPGX090700E005 KS6040 旋削用チップ KS6040 セラミック 京セラ 10776745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KS6040 セラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)8 刃先形状E005 注文コード10776745 品番RPGX090700E005 KS6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は厚さ・刃先形状など42種類から選べます 他の種類を見る
材質KS6040 トラスコ品番551-3600 厚さ(mm)8 材質(本体)KS6040 内接円直径(Φmm)9.525 刃先形状E005 コーナー半径(mm)- 穴の有無- チップ形状円形 チップブレーカ- コーナー数- 逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10776745 RPGX090700E005 KS6040 20946677 RPGX090700E003 KS6030 画像準備中 チップ RPGX 京セラ 1箱(10個) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする