343000-NE-00-100X25 工事養生布粘着テープ100mm マクセル 10880135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工事養生布粘着テープ100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(18個)
注文コード
10880135
品番
343000-NE-00-100X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外で長期間使用できます。
合繊布の基材は、浮き、縮みが少なくなっています。

用途
建築塗装マスキング
色
グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
合繊布(ポリエチレンラミネート付)
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
136-6345
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
962
長さ(m)
25
主な用途
養生用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10880135343000-NE-00-100X2575071053No.3430343000-NE-00-100X25 養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル 75071053養生布粘着テープ(高対候性タイプ)マクセル1ケース(18巻)
¥35,980
税込¥39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする