※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
スライドケースS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
10895684
品番
SLIDS
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
小物収納に便利スライド開閉式です。
用途
小物・パーツ類の収納
付属品
ボールチェーン
トラスコ品番
735-9039
材質
ABS樹脂
色
ブルー/ピンク
高さ(mm)
10
質量(g)
18
奥行(mm)
26
外寸(mm)
56×26×10
耐熱温度(℃)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
56×26×10
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。