※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
スクエア3コマケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(360個)
注文コード
10895702
品番
SC-3CR (クリア)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
ピルケースとしても使用可能です。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番
735-8989
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
18
質量(g)
17
奥行(mm)
66
仕切数(個)
3
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
56
有効内寸法・高さ(mm)
13
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。