※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
小物ケース ビーズトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(360個)
注文コード
10895727
品番
BT
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
ビーズ・ストーンなどを落としても跳ねません。
用途
ビーズやストーンの作業用として
トラスコ品番
735-8300
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
83×11
内寸(mm)
79×9
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×9
耐熱温度(℃)
100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×11
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。