曜日別特売
42612 精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm) NSK(ナカニシ) 10956251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42612 精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm) NSK(ナカニシ) 10956251
42612 精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm) NSK(ナカニシ) 10956251

精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度#320
外径(Φmm)1.5
内容量1箱(10本)注文コード10956251品番42612
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。

被削材
主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。
治工具や金型の研削用として最適です。
外径(Φmm)
1.5
厚さ(mm)
7
粒度
#320
トラスコ品番
297-4568
全長(mm)
57
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
色
ピンク
質量(g)
44
最高回転数(min-1[r.p.m])
105000
砥粒
PAW
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
合金鋼、工具鋼
結合度
Q
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする