T-260 T型ボックス リングスター 10958997

T-260 T型ボックス リングスター 10958997 T-260 T型ボックス リングスター 10958997 T-260 T型ボックス リングスター 10958997

T型ボックス

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10958997 品番T-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量など7種類から選べます 他の種類を見る

タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)260×130×70 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×128×70 タイプ中皿なし 内寸法(mm)258×128×H70 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×130×70 仕切りナシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02447873
2022-12-23
用途:
モバイルバッテリー収納用に
サービス業

リチウムイオンバッテリーの自然発火が怖いので、モバイルバッテリーの保管用に使っています。
思ったよりずっと丈夫な作りで満足しています。

対象商品:
02447882
2020-08-31
用途:
ドリル等の収納
本野はきもの工業 様 (製造業)

大きさが作業台のスペースにピッタリなので購入
コストパフォーマンスは納得のいくものです。

1人が参考にしています
対象商品:
02172834
2020-05-13
用途:
ソケットレンチ等収納
製造業

丈夫な作りで安定のリングスター商品!
間違いないです。

1人が参考にしています
対象商品:
07094866
2018-03-21
用途:
車載工具入れ

やはり車載工具を入れておくのは鉄箱が丈夫で一番です。
ですが、室内に持ち込んだりお客様宅に持ち込んだりする時に注意が必要です。
リングスターの工具箱はいろいろなバリエーションがあって重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
02447891
2017-04-08
用途:
建物メンテナンス

形が四角で上が平らなので整理しやすく重ねて置くことが出来るのが一番のメリットです

対象商品:
02447891
2016-05-10
用途:
リベッターとリベットの収納
その他業種

工具箱は金属製が良いです。プラスチック製はバックルが折れやすく、容積も補強のスペースのため見た目より少ないです。このT型ボックスは手頃な値段で作りもしっかりして気に入りました。リベッターとリベット、ナットを一緒に保管するのに使います。屋外や濡れる場所では使いません。

1人が参考にしています
対象商品:
07094866
2015-11-11
用途:
工具箱として使用

リングスターのT型ボックスはこれで二台所有している。大きい工具を入れるために購入したが、シンプルな形状は場所も取らず、工具を入れやすくとても使いやすい。
丈夫でお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
02172834
2015-05-29
用途:
農機具の修繕
経心の森保全の会 様

大きな箱で中にソケットレンチのケースを入れることができ大変重宝しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする