サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
10989937
品番
A25T-DTFNL 16
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
601-4518
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法h(mm)
23
締付トルク(N・m)
1.7
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
寸法l3(mm)
32
寸法f1(mm)
17
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmm(mm)
25
ゲージチップ
TNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-12
寸法γ(°)
-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。