サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法h(mm)
20
注文コード
11011752
品番
DTJNL 2020K 16
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-7340
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
24.9
寸法f1(mm)
25
ゲージチップ
TNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6