サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
タイプ
コロマントキャプト
注文コード
11025314
品番
R390-044C4-43L
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
18
タイプ
コロマントキャプト
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
44
接続径
40
機能長さ(mm)
78.6
トラスコ品番
603-9651
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)