※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法DC(mm)
100
寸法CICT(mm)
22
注文コード
11041646
品番
TPYD06J100B25.4R22
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DC・寸法CICT
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
仕様
RPMX:15000
質量(kg)
1.29
b
6
寸法LF(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法APMX(mm)
4.5
寸法DCX(mm)
102
寸法DCSFMS(mm)
70
寸法CBDP(mm)
24.5
寸法KWW(mm)
9.5
寸法CICT(mm)
22
MIID
YDEN0603PDSR-D
CSP
TRUE