MX51-22901 フォーミュラK2 MAXIMA 11064375

フォーミュラK2

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード11064375品番MX51-22901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

2ストロークオイルのJASO(日本自動車工業会)、ISO(国際標準化機構)が潤滑性、清浄性、排気煙濃度、排気系閉塞について試験し、その性能を評価しています。JASO FC、ISO EGDはともに、その最高評価を表しています。

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11064384
2016-01-15
用途: レ-シングカート
株式会社北関東マツダ

非常にいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする