スマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4〜6.9インチまで装着可】

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)約188 注文コード11134719 品番P-STSR03085BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。

用途
三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。
自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。
グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。
スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。
4.0インチ〜6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。
ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。
ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
仕様【連続待機日数】約180日 セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS ブラック 質量(g)約188 対応機種4.0インチ〜6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm〜85mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×49×190 アーム長さ(mm)最大約805(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約40時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)約340〜955(三脚として使用時) 使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
注意
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。
※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする