吉田商事
防水ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
適合
適合可とう管:#24
注文コード
11209129
品番
WUG-24-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#24
d
31.2
L
54
質量(g)
152
L1
22
L2
17
D
31.6
S
24.8
最大径(Φ)
46
関連資料:
(0.08MB)