ウシオライティング
ウシオライティングの ホース
ウシオライティングの チューブ
インナー(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11607024
品番
IN-9 PP
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
23
内径(Φmm)
9
寸法D1(Φmm)
7
寸法D2(Φmm)
12
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法D3(Φmm)
8.8
適合チューブ内径(Φmm)
9
特性
耐薬・耐腐食
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。