カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11774458 品番CB-085
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

Hub / wheel:Specialized. Bontrager. FSA. Easton. Hope. Goldtec. Stan’s. Zipp and many other brands
Frame (suspension pivot):Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:10 pcs
Dimension of balls:3.969mm(5/32)
Basic dynamic load rating:4.650 kN
Basic static load rating:2.260 kN
サイズ15×28×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする