曜日別特売
CB-042 カートリッジベアリング MARWI 11774616

CB-042 カートリッジベアリング MARWI 11774616
CB-042 カートリッジベアリング MARWI 11774616
CB-042 カートリッジベアリング MARWI 11774616

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774616品番CB-042
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

Hub / wheel:Mavic. Novatec and many other brands
Frame (suspension pivot): Various brands
Pulley: Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:7 pcs
Dimension of balls:3.969mm (5/32)
Basic dynamic load rating:3.350 kN
Basic static load rating:1.400 kN
サイズ8×22×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする