CB-141 カートリッジベアリング MARWI 11774817

CB-141 カートリッジベアリング MARWI 11774817
CB-141 カートリッジベアリング MARWI 11774817
CB-141 カートリッジベアリング MARWI 11774817

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774817品番CB-141
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Bottom bracket: Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:11 pcs
Dimension of balls:4.763mm (3/16)
Basic dynamic load rating:5.250 kN
Basic static load rating:3.100 kN
サイズ22×37×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする