曜日別特売
CB-371 セラミックベアリング MARWI 11774860

CB-371 セラミックベアリング MARWI 11774860
CB-371 セラミックベアリング MARWI 11774860
CB-371 セラミックベアリング MARWI 11774860

セラミックベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774860品番CB-371
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Bottom bracket:Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLB (non-contact)
Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-5
Quantity of balls:14 pcs
Dimension of balls:3.969(5/32)mm
Basic dynamic load rating:2.764 kN
Basic static load rating:1.872 kN
サイズ24×37×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする