曜日別特売
CB-377 セラミックベアリング MARWI 11774887

CB-377 セラミックベアリング MARWI 11774887
CB-377 セラミックベアリング MARWI 11774887
CB-377 セラミックベアリング MARWI 11774887

セラミックベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774887品番CB-377
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Bottom bracket:Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLB (non-contact)
Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-5
Quantity of balls:19 pcs
Dimension of balls:3.175(1/8)mm
Basic dynamic load rating:4.700 kN
Basic static load rating:3.650 kN
サイズ30×42×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする