CB-176 カートリッジベアリング MARWI 11775271

CB-176 カートリッジベアリング MARWI 11775271
CB-176 カートリッジベアリング MARWI 11775271
CB-176 カートリッジベアリング MARWI 11775271

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11775271品番CB-176
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Hub / wheel:Various BMX brands
Bottom bracket: Various brands
Frame (suspension pivot): Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:12 pcs
Dimension of balls:4.763mm (3/16)
Basic dynamic load rating:6.670 kN
Basic static load rating:4.180 kN
サイズ25×42×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする