CB-075 カートリッジベアリング MARWI 11775499

CB-075 カートリッジベアリング MARWI 11775499
CB-075 カートリッジベアリング MARWI 11775499
CB-075 カートリッジベアリング MARWI 11775499

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11775499品番CB-075
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

Hub / wheel:Mavic. Campagnolo. Sturmey Archer.HED. Hope. Fulcrum. Planet-X and many more brands
Frame(suspension pivot):Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:8 pcs
Dimension of balls:4.763mm(3/16)
Basic dynamic load rating:5.100 kN
Basic static load rating:2.370 kN
サイズ12×28×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする