ブレーキフルード DOT-4

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5L) 注文コード 11793014 品番 J5003-0003
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。

規格DOT4 液色透明 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793023
2025-12-02
用途:
純正の指定オイルですから間違いありません。
ブルーマックス 様 (サービス業)

この値段で4L入りが手に入り満足しています。車検の度に使える量なので満足です。

対象商品:
11793014
2026-01-29
用途:
バイクブレーキ
有限会社岡崎設備 様 (建設業・工事業)

バイク2台分の交換に購入しました
安心の純正品で満足です

2025-01-21
用途:
フルード交換

心置きなくバンバン使える、メーカー純正品ってところが好感が持てます。しかも1L!

対象商品:
11793023
2024-05-12
用途:
バイクメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

二輪メーカーなのでゴム部品が多いバイク用と思われますが、ホンダ純正同様ゴム成分がフルードに溶け出しにくい工夫がされているのかな?説明あれば満足でした。

対象商品:
11793023
2023-08-31
用途:
カワサキ車には定番

カワサキ1100,1200、250×2台のすべてに使用。
純正ですので全く問題ありません。

対象商品:
11793014
2022-01-04
用途:
ブレーキフルードの交換
卸売・小売業

やっぱり純正が一番安心して使用できます。
500mLと1Lから選べてお値段もお安く、バイク用品を買うならモノタロウさんは本当に便利です。知らない方もいらっしゃると思いますが、バイク乗りとってモノタロウさんは最高のサイトです。純正品も購入出来るし、用品もかなり揃っています。おすすめです!!

対象商品:
11793014
2021-08-29
用途:
バイク メンテナンス
その他業種

KAWASAKI純正なので、間違いなし。とても良い商品です。

対象商品:
11793014
2021-05-22
用途:
バイクのブレーキホース交換後に使用
製造業

W800のフロントブレーキには,この量(500ml)で十分でした。品質的には純正品なので安全安心です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする