GP-02 2WAYミニポンプ GIYO 11795367

 

GP-02 2WAYミニポンプ GIYO 11795367
GP-02 2WAYミニポンプ GIYO 11795367
GP-02 2WAYミニポンプ GIYO 11795367
GP-02 2WAYミニポンプ GIYO 11795367
GP-02 2WAYミニポンプ GIYO 11795367

2WAYミニポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11795367
品番
GP-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590

押しても引いても空気が充填できる高効率の2WAYミニポンプ
ハンドルの先端が回転し、ポンピングしやすい形状に変形
滑りにくい波状のデザインと軽量なシンプル構造
コストパフォーマンスが高いアルミ&樹脂製
口金のアタッチメントの調整で簡単に米式、仏式バルブに切り替え可能
ボトルケージダボに固定できるブラケット付き

材質
アルミニウム/樹脂
色
ブラック
サイズ
240
質量(g)
130
最大圧力(kPa)
680
空気圧
100psi(最大)
適合タイヤバルブ
仏式,米式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11795367
2020-01-29
用途: 携帯用
自動車・二輪車・自転車関連業

フレームに装着すると大きさも見た目も気にならず、非常時に空気を入れる役目も十分。

1人が参考にしています
対象商品 : 11795367
2017-05-20
用途: ツーリングで車載工具として使用しています。
ピデスアート 様(製造業)

コンパクトなんで重宝しています。
非常時用に購入しましたが、取り敢えず使ってみました。
小さいので多少頑張らないと空気が入って行きませんが
トータルバランスでは非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする