※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CIC GP VALVE

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ポート数2 注文コード11944863 品番WV121S121JV-I-1S-C2-U
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・ポート数など52種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 切換方式単方向単動 定格電圧(V)DC24 位置数2 作動方式直動形 オリフィス(mm)1.6〜4.0 使用流体水/空気/温水/油 ポートサイズRc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする