※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 直動式ソレノイドバルブ
CIC GP VALVE
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
ポート数
2
注文コード
11944933
品番
WV121S122LV-I-1S-8P
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
単方向単動
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
直動形
オリフィス(mm)
1.6〜4.0
使用流体
水/空気/温水/油
ポートサイズ
Rc1/8