WV121S122NV-I-1S-C1-U CIC GP VALVE ParkerTAIYO 11944958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CIC GP VALVE

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12ポート数2注文コード11944958品番WV121S122NV-I-1S-C1-U
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数2切換方式単方向単動定格電圧(V)DC12位置数2作動方式直動形オリフィス(mm)1.6~4.0使用流体水/空気/温水/油ポートサイズRc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする