WV131S222JV-I-1S-C2-11W CIC GP VALVE ParkerTAIYO 11945335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CIC GP VALVE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ポート数3注文コード11945335品番WV131S222JV-I-1S-C2-11W
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数3切換方式単方向単動定格電圧(V)DC24位置数2作動方式直動形オリフィス(mm)1.6~2.5使用流体水/空気/温水/油ポートサイズRc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする