メンズ白衣コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12030299 品番 861313
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。

サックス サイズ6L 胸廻(cm)141 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)115 素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする